Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Omron - Motorvern Manuell/automatisk reset 6-9A - 142631

KopierKopier
Omron - Motorvern Manuell/automatisk reset 6-9A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 6...9 A

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Utløseklasse - KLASSE 10

  • Maks nominell driftsspenning Ue - 600 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4536854854590

Elnummer

4123410

Leverandørens varenummer

142631

Typebeskrivelse

J7TKN-B-9

Justerbart strømområde:

6...9 A

Monteringsmetode:

Direktemontering

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Utløseklasse:

KLASSE 10

Maks nominell driftsspenning Ue:

600 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Termisk motorvern manuell/aut. reset 6 - 9 A