Omron - MX2-A2001-E MX2A2001E FR.OMF 120W 3X230 - 379062

KopierKopier
Omron - MX2-A2001-E MX2A2001E FR.OMF 120W 3X230

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nettspenning - 200...240 V

  • Antall faser inngang - 3

  • Maks utgangsfrekvens - 580 Hz

  • Nominell utgangsstrøm I2N - 1,2 A

  • Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 0,2 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4548583484146

Elnummer

4120833

Leverandørens varenummer

379062

Typebeskrivelse

3G3MX2-A2001-E

Nettspenning:

200...240 V

Antall faser inngang:

3

Maks utgangsfrekvens:

580 Hz

Nominell utgangsstrøm I2N:

1,2 A

Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning:

0,2 kW

Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning:

0,1 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Nettfrekvens (verdi):

50/60 Hz

Antall utgangsfaser:

3

Maks. Utgangsspenning:

240 V

Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse:

5 %

Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse:

10 %

Antall analoge utganger:

1

Antall analoge innganger:

4

Antall digitale utganger:

6

Antall digitale innganger:

10

Med betjeningselement:

Ja

Tillat brukt i industriområder:

Ja

Støtter TCP/IP-protokoll:

Ja

Støtter PROFIBUS-protokoll:

Ja

Støtter CAN-protokoll:

Ja

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

Ja

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

Ja

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter BACnett protokoll:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

Ja

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

1

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

1

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

1

Optisk grensesnitt:

nei

Med PC-tilkobling:

Ja

Integrert bremsemotstand:

nei

Firkantdrift mulig:

Ja

Type omformer:

Andre

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Høyde:

128 mm

Bredde:

68 mm

Dybde:

109 mm

MX2 frekvensomformer, 0.1/0.18kW(HD/ND), 1.0/1.2A(HD/ND), 230VAC, 3-fas forsyning