Utgått

Omron - MX2A4004ECT F.OMF 0.4KW 3X400 - 410015

KopierKopier
Omron - MX2A4004ECT F.OMF 0.4KW 3X400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nettspenning - 380...480 V

  • Antall faser inngang - 3

  • Maks utgangsfrekvens - 580 Hz

  • Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 0,75 kW

  • Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning - 0,4 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

MX2

EAN/GTIN

4547648994422

Elnummer

4122708

Leverandørens varenummer

410015

Typebeskrivelse

3G3MX2-A4004-E-ECT

Nettspenning:

380...480 V

Antall faser inngang:

3

Maks utgangsfrekvens:

580 Hz

Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning:

0,75 kW

Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning:

0,4 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Nettfrekvens (verdi):

50/60 Hz

Antall utgangsfaser:

3

Med betjeningselement:

Ja

Tillat brukt i industriområder:

Ja

Tillat brukt i bolig og næringsområder:

nei

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

Ja

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

2

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

1

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

1

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

1

Optisk grensesnitt:

nei

Med PC-tilkobling:

Ja

Integrert bremsemotstand:

Ja

Type omformer:

Andre

Høyde:

128 mm

Bredde:

108 mm

Dybde:

160,5 mm

MX Frekvensomformer, 0.4/0.75 kW (HD/ND), 1.8/2.1 A (HD/ND), 400 VAC, 3-fas forsyning, sensorless vector + MX2 EtherCAT opsjon kort