Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Omron - MY4IN-1 24VDC 4-POLET VEKSELKONTAKT 5AMP - 143511

KopierKopier
Omron - MY4IN-1 24VDC 4-POLET VEKSELKONTAKT 5AMP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved DC - 19,2...26,4 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall vekselkontakter - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4536854363993

Elnummer

4101406

Leverandørens varenummer

143511

Typebeskrivelse

MY4IN1 24VDC (S)

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved DC:

19,2...26,4 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

4

Nominell strøm:

3 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Bredde:

21,5 mm

Høyde:

28 mm

Dybde:

36 mm

Rele, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5A, mekanisk & LED indikatorer, låsbar testknapp, , reversert polaritet