Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Omron - TIDSRELE MULTI 24-230AC/24DC - 670945

KopierKopier
Omron - TIDSRELE MULTI 24-230AC/24DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - Ja

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei

  • Tidsperiode - 0,1...432000 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4548583753013

Elnummer

4124822

Leverandørens varenummer

670945

Typebeskrivelse

H3DS-SL AC/DC

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

Ja

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

nei

Tidsperiode:

0,1...432000 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...230 V

Nominell matespenning ved DC:

24...48 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

Ja

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

Ja

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...230 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

0

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

0

Antall utganger, forsinket, vekslende:

1

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

79 mm

Dybde:

100 mm

Tidsrele, DIN skinne montasje, 17.5mm, 24-230VAC/24-48VDC, on/flicker-on/interval/one-shot-forsinkelse, 0.1s-120h, SPDT, 5A, 'Smart Dial' låsbare settinger