Omron - P2RF-05-S SOKKEL FOR G2R-1 FJÆRKLEMMER - 113546
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 5
Bredde - 92 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4536854883453
Elnummer
4124709
Leverandørens varenummer
113546
Typebeskrivelse
P2RF-05-S
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
5
Bredde:
92 mm
Høyde:
18 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
32,6 mm
Et Omron-produkt
Oppdag Omron-serien


