Omron - P2RF-08-S SOKKEL FOR G2R-2 FJÆRKLEMMER - 113547
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 8
Bredde - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4536854883460
Elnummer
4124712
Leverandørens varenummer
113547
Typebeskrivelse
P2RF-08-S
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
8
Bredde:
18 mm
Høyde:
92 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
32,6 mm


