Omron - RELE 14-PIN 4 POL 10A 230VAC - 116367
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Med LED-visning - nei
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 184...253 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall vekselkontakter - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4536853621605
Elnummer
4124662
Leverandørens varenummer
116367
Typebeskrivelse
LY4 230VAC
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Med LED-visning:
nei
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
184...253 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall vekselkontakter:
4
Nominell strøm:
10 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
184...253 V
Drift, polarisasjon:
Polarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Bredde:
41,5 mm
Høyde:
28 mm
Dybde:
36 mm


