Omron - RELE 14-PIN 4 POL 10A 24VAC - 116441

KopierKopier
Omron - RELE 14-PIN 4 POL 10A 24VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med LED-visning - nei

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 19,2...26,4 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall vekselkontakter - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4536853621025

Elnummer

4124661

Leverandørens varenummer

116441

Typebeskrivelse

LY4 24VAC

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

19,2...26,4 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

4

Nominell strøm:

10 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

19,2...26,4 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Bredde:

41,5 mm

Høyde:

28 mm

Dybde:

36 mm

Rele, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10A, LED indikator, testknapp