Omron - RELE 14-PIN 4 VEKSEL 5A 24VAC - 720098
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall vekselkontakter - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Omron industrirele 14-pin, 4 vekselkontakter MY-serien
EAN/GTIN
4550431042590
Elnummer
4124601
Leverandørens varenummer
720098
Typebeskrivelse
MY4IN-GS-R AC24
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall vekselkontakter:
4
Nominell strøm:
3 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
19,2...26,4 V
Drift, polarisasjon:
Upolarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Bredde:
21,5 mm
Høyde:
28 mm
Dybde:
36 mm


