Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Omron - RELE 14-PIN 4 VEKSEL 5A 24VDC - 720115

KopierKopier
Omron - RELE 14-PIN 4 VEKSEL 5A 24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved DC - 19,2...26,4 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall vekselkontakter - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4550431042545

Elnummer

4124600

Leverandørens varenummer

720115

Typebeskrivelse

MY4IN-GS-R DC24

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved DC:

19,2...26,4 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

4

Nominell strøm:

5 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

250...250 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Bredde:

21,5 mm

Høyde:

28 mm

Dybde:

36 mm

Rele, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5A, mekanisk & LED indikatorer, låsbar testknapp, 24 VDC