Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Omron - RELE 5-PIN 1-POL 10A LED 24VDC - 125358

KopierKopier
Omron - RELE 5-PIN 1-POL 10A LED 24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved DC - 21,6...26,4 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall vekselkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4536854936739

Elnummer

4124708

Leverandørens varenummer

125358

Typebeskrivelse

G2R-1-SNDI 24VDC (S)

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved DC:

21,6...26,4 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

1

Nominell strøm:

10 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Bredde:

13 mm

Høyde:

29 mm

Dybde:

35,5 mm

Rele, plug-in, 5-pin, SPDT, 10A, mekanisk & LED indikatorer, med sperrediode, låsbar testknapp,