Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Omron - Rele 6MM,PUSH in,24VAC/DC,6A - 678017

KopierKopier
Omron - Rele 6MM,PUSH in,24VAC/DC,6A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 21,6...26,4 V

  • Nominell matespenning ved DC - 21,6...26,4 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4549734135948

Elnummer

4122715

Leverandørens varenummer

678017

Typebeskrivelse

G2RV-SR501 24VAC/DC

Type strømtilkobling:

Andre

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

21,6...26,4 V

Nominell matespenning ved DC:

21,6...26,4 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall vekselkontakter:

1

Nominell strøm:

6 A

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

21,6...26,4 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Bredde:

6,2 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

80 mm

Slimlinerele 6mm inkl. sokkel, SPDT, 6A, Push-in klemmer, 24VAC/DC, testknapp