Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Omron - RELE 8-PIN 2 VEKSEL 10A 12VDC - 105791

KopierKopier
Omron - RELE 8-PIN 2 VEKSEL 10A 12VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall vekselkontakter - 2

  • Komplett apparat med sokkel - nei

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4536854363313

Elnummer

4124614

Leverandørens varenummer

105791

Typebeskrivelse

MY2IN1 12VDC (S)

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

2

Komplett apparat med sokkel:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Bredde:

21,5 mm

Høyde:

28 mm

Dybde:

36 mm

Rele, plug-in, 8-pin, DPDT, 10A, mekanisk & LED indikatorer, låsbar testknapp

Omron

Et Omron-produkt

Oppdag Omron-serien