Omron - RELE 8-PIN 2 VEKSEL 10A 230VAC - 154980
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Med LED-visning - nei
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 176...264 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall vekselkontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4536853611477
Elnummer
4124652
Leverandørens varenummer
154980
Typebeskrivelse
LY2 220/240VAC
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Med LED-visning:
nei
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
176...264 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall vekselkontakter:
2
Nominell strøm:
10 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
176...264 V
Drift, polarisasjon:
Upolarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Bredde:
21,5 mm
Høyde:
28 mm
Dybde:
36 mm


