Omron - RELE 8-PIN 2 VEKSEL 10A 24VAC - 720081

KopierKopier
Omron - RELE 8-PIN 2 VEKSEL 10A 24VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 19,2...26,4 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall vekselkontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

MKS

EAN/GTIN

4550431042033

Elnummer

4124611

Leverandørens varenummer

720081

Typebeskrivelse

MY2IN-GS-R AC24

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

19,2...26,4 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

2

Nominell strøm:

5 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

19,2...26,4 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Bredde:

21,5 mm

Høyde:

28 mm

Dybde:

36 mm

Rele, plug-in, 8-pin, DPDT, 10A, mekanisk & LED indikatorer, testknapp, 24 VAC