Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Omron - RELE 8-PIN 2 VEKSEL 10A 24VAC - 150789

KopierKopier
Omron - RELE 8-PIN 2 VEKSEL 10A 24VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med LED-visning - nei

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 19,2...26,4 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall vekselkontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4536853611385

Elnummer

4124651

Leverandørens varenummer

150789

Typebeskrivelse

LY2 24VAC

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

19,2...26,4 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

2

Nominell strøm:

10 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

19,2...26,4 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Bredde:

21,5 mm

Høyde:

28 mm

Dybde:

36 mm

Rele, plug-in, 8-pin, DPDT, 10A, LED indikator, testknapp