Omron - RELE 8-PIN 2 VEKSEL 10A 24VDC - 157562
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved DC - 19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall vekselkontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4536853612757
Elnummer
4124650
Leverandørens varenummer
157562
Typebeskrivelse
LY2I4N 24VDC
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved DC:
19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall vekselkontakter:
2
Nominell strøm:
10 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Drift, polarisasjon:
Upolarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Bredde:
21,5 mm
Høyde:
28 mm
Dybde:
36 mm


