Omron - RELESOKKEL OKTAL 8-PIN - 113517
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 8
Bredde - 49 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4536853722753
Elnummer
4124688
Leverandørens varenummer
113517
Typebeskrivelse
8PFA1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
8
Bredde:
49 mm
Høyde:
29 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
100 mm
Sokkel 8-pin i sirkel, for DIN montasje


