Omron - S8VK-S STRØMF.120W,24DC,5A - 669511
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 21,6...28 V
Maks utgangsstrøm 1 - 6 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4548583761124
Elnummer
4122714
Leverandørens varenummer
669511
Typebeskrivelse
S8VK-S12024
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
21,6...28 V
Maks utgangsstrøm 1:
6 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
5 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
90...350 V
Utgangseffekt:
120 W
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Stabilisert utgangsspenning:
nei
Effektforbruk:
144,9 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
3,1
Innbyggingsbredde:
55 mm
Innbyggingshøyde:
90 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
55 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
90 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


