Omron - SOKKEL, 11-PINS - 113613
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 11
Bredde - 49 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4536854821004
Elnummer
4124546
Leverandørens varenummer
113613
Typebeskrivelse
P2CF-11-E
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
11
Bredde:
49 mm
Høyde:
37 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
76 mm


