Omron - SOKKEL, 11-PINS GRÅ PROD. EU - 382990
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 11
Bredde - 42,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MKS
EAN/GTIN
4547648973472
Elnummer
4124540
Leverandørens varenummer
382990
Typebeskrivelse
PF113A-N
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
11
Bredde:
42,8 mm
Høyde:
52 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
31 mm
Sokkel, DIN skinne/bakplate montasje, 11-pin, skruklemmer (IEC/VDE)


