Omron - SOKKEL, 11-PINS SORT PROD. EU - 382989
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 11
Bredde - 42,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4547648973465
Elnummer
4124541
Leverandørens varenummer
382989
Typebeskrivelse
PF113A-D
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
11
Bredde:
42,8 mm
Høyde:
52 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
31 mm


