Omron - SOKKEL, 11-PINS SORT PROD. JP. - 333397
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 11
Bredde - 43 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4547648825931
Elnummer
4124542
Leverandørens varenummer
333397
Typebeskrivelse
PF113A-E
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
11
Bredde:
43 mm
Høyde:
52 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
31 mm


