Omron - SOKKEL 5-PIN, G2R-1 RELE SORT - 695856
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 5
Bredde - 15,6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4548583488007
Elnummer
4124779
Leverandørens varenummer
695856
Typebeskrivelse
P2RF-05-ESS
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
5
Bredde:
15,6 mm
Høyde:
77,6 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
61 mm


