Omron - SOKKEL, 8-PINS - 113612
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 8
Bredde - 49 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4536854821103
Elnummer
4124545
Leverandørens varenummer
113612
Typebeskrivelse
P2CF-08-E
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
8
Bredde:
49 mm
Høyde:
27 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
76 mm


