Omron - SOKKEL, 8-PINS, GRÅ - 333396
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 8
Bredde - 41 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4547648825917
Elnummer
4124544
Leverandørens varenummer
333396
Typebeskrivelse
PF083A-E
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
8
Bredde:
41 mm
Høyde:
52 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
21 mm


