Utgått

Omron - SOKKEL FOR G2R-1 SKRUKLEMMER - 113538

KopierKopier
Omron - SOKKEL FOR G2R-1 SKRUKLEMMER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Antall pinner - 5

  • Bredde - 16 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4536854742316

Elnummer

4124780

Leverandørens varenummer

113538

Typebeskrivelse

P2RF-05-E

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Med avtakbare klemmer:

nei

Antall pinner:

5

Bredde:

16 mm

Høyde:

85,5 mm

Funksjonsutvidelse mulig:

nei

Dybde:

61 mm

Sokkel, DIN skinne/bakplate montasje, 5-pin, skruklemmer