Omron - SOKKEL FOR LY2 (8-PINS) - 113377
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 8
Bredde - 28,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LY-Serien
EAN/GTIN
4536853724665
Elnummer
4124680
Leverandørens varenummer
113377
Typebeskrivelse
PTFZ-08-E
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
8
Bredde:
28,5 mm
Høyde:
78,5 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
33 mm
Sokkel, DIN skinne/bakplate montasje, 8-pin, skruklemmer


