Omron - SOKKEL FOR LY4 (14-PINS) - 702174
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 14
Bredde - 45,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LY-Serien
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4536853724672
Elnummer
4124682
Leverandørens varenummer
702174
Typebeskrivelse
PTF14A-E
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
14
Bredde:
45,5 mm
Høyde:
78,5 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
33 mm
Sokkel, DIN skinne/bakplate montasje, 14-pin, skruklemmer