Omron - SOKKEL FOR MY2 SKRUKL. - 168910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 9
Bredde - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4547648009232
Elnummer
4124643
Leverandørens varenummer
168910
Typebeskrivelse
PYF08A-N
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
9
Bredde:
22 mm
Høyde:
73 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
30 mm


