Omron - SOLID STATE 24-240VAC/20A - 377387
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 5...24 V
Antall faser - 1
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 20 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 20 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4536854808012
Elnummer
4134522
Leverandørens varenummer
377387
Typebeskrivelse
G3NA-220B-UTU 5-24VDC
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
5...24 V
Antall faser:
1
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
20 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
20 A
For rekkemontasje:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nullpunktkoblende:
Ja
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
-8888 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
-8888 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
-8888 A


