Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Omron - SOLID-STATE RELE 10A - 377386

KopierKopier
Omron - SOLID-STATE RELE 10A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 5...24 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 10 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4536854807954

Elnummer

4124551

Leverandørens varenummer

377386

Typebeskrivelse

G3NA-210B-UTU 5-24VDC

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

5...24 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

10 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

10 A

For rekkemontasje:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

-8888 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

-8888 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

-8888 A

Solid-state rele, bakplate montasje, 1-pol, 10A, 264VAC max