Omron - Solid-state rele 10A DC-last - 690630

KopierKopier
Omron - Solid-state rele 10A DC-last

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 5...24 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 10 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4549734591355

Elnummer

4124558

Leverandørens varenummer

690630

Typebeskrivelse

G3NA-D210B-UTU DC5-24

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

5...24 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

10 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

10 A

For rekkemontasje:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nullpunktkoblende:

nei

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

-8888 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

-8888 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

-8888 A

Solid state-relé, ikke integrert kjøleribbe, maks ohmsk belastning 10A, 220VDC