Omron - SOLID-STATE RELE 230VAC 40A - 376268

KopierKopier
Omron - SOLID-STATE RELE  230VAC 40A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 5...24 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 40 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 40 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4536854864407

Elnummer

4124583

Leverandørens varenummer

376268

Typebeskrivelse

G3PA-240B-VD 5-24VDC

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

5...24 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

40 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

40 A

For rekkemontasje:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

-8888 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

-8888 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

-8888 A

Solid-state rele, DIN skinne/bakplate montasje, 1-pol, 40A, 264VAC max