Omron - SOLID-STATE RELE 400VAC 30A - 124815
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 12...24 V
Antall faser - 1
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 30 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 30 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Omron solid-state releer G3PA-serien for skinnemontasje
EAN/GTIN
4536854515484
Elnummer
4124587
Leverandørens varenummer
124815
Typebeskrivelse
G3PA-430B-VD-2 12-24VDC
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
12...24 V
Antall faser:
1
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
30 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
30 A
For rekkemontasje:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
DC
Nullpunktkoblende:
Ja
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
-8888 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
-8888 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
-8888 A


