Omron - TIDSRELE 48X48 11PIN MULTIFUNK - 667935

KopierKopier
Omron - TIDSRELE 48X48 11PIN MULTIFUNK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Funksjonforsinkelse - nei

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei

  • Tidsperiode - 0,05...1080000 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Omron tidsrele H3CR-serien for front og skinnemontasje

EAN/GTIN

4548583552845

Elnummer

4124808

Leverandørens varenummer

667935

Typebeskrivelse

H3CR-F 100-240VAC/100-125VDC

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Funksjonforsinkelse:

nei

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

nei

Tidsperiode:

0,05...1080000 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Nominell matespenning ved DC:

100...125 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

100...240 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

0

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

0

Antall utganger, forsinket, vekslende:

2

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Bredde:

48 mm

Høyde:

48 mm

Dybde:

70 mm

Tidsrele, plug-in, 11-pin, DIN48x48mm, dobbel on & off-forsinkelse, 0.05s-30h, DPDT, 5A, 100-240VAC