Omron - TIDSRELE 48X48 8PIN MULTIFUNK - 667916
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Funksjonforsinkelse - nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei
Tidsperiode - 0,05...1080000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Omron tidsrele H3CR-serien for front og skinnemontasje
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4548583553330
Elnummer
4124819
Leverandørens varenummer
667916
Typebeskrivelse
H3CR-A8E 100-240VAC/100-125VDC
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Funksjonforsinkelse:
nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
nei
Tidsperiode:
0,05...1080000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Nominell matespenning ved DC:
100...125 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
nei
Funksjon frakoblingsviskende:
nei
Funksjon stjernedelta:
nei
Funksjon impulsformende:
nei
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
nei
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
Ja
Fjernbetjening mulig:
nei
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
0
Antall utganger, forsinket, åpen:
0
Antall utganger, forsinket, lukket:
0
Antall utganger, forsinket, vekslende:
2
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
Ja
Med halvlederutgang:
nei
Bredde:
48 mm
Høyde:
48 mm
Dybde:
68 mm


