Omron - TIDSRELE FOR SOKKEL P2RF-05 - 120362
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Funksjonforsinkelse - Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei
Tidsperiode - 0,1...36000 s
Nominell matespenning ved DC - 11,4...13,2 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Omron tidsrele H3RN-serien for P2RF sokkel
EAN/GTIN
4536853509729
Elnummer
4124847
Leverandørens varenummer
120362
Typebeskrivelse
H3RN-11 12VDC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Funksjonforsinkelse:
Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
nei
Tidsperiode:
0,1...36000 s
Nominell matespenning ved DC:
11,4...13,2 V
Spenningstype for betjening:
DC
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
Ja
Funksjon frakoblingsviskende:
nei
Funksjon stjernedelta:
nei
Funksjon impulsformende:
nei
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
nei
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
Ja
Fjernbetjening mulig:
nei
Bare for fjernbetjening:
nei
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
0
Antall utganger, forsinket, åpen:
0
Antall utganger, forsinket, lukket:
0
Antall utganger, forsinket, vekslende:
1
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
nei
Med halvlederutgang:
nei
Bredde:
12,8 mm
Høyde:
31,2 mm
Dybde:
47,4 mm


