Omron - TIDSRELE MULTI 24-240VAC/DC - 669448
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Funksjonforsinkelse - Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei
Tidsperiode - 0,1...4320000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4548583773318
Elnummer
4122717
Leverandørens varenummer
669448
Typebeskrivelse
H3DT-N2 24-240VAC/DC
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Funksjonforsinkelse:
Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
nei
Tidsperiode:
0,1...4320000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Nominell matespenning ved DC:
24...240 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
Ja
Funksjon frakoblingsviskende:
nei
Funksjon stjernedelta:
nei
Funksjon impulsformende:
nei
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
nei
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
nei
Fjernbetjening mulig:
nei
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Antall utganger, momentan, åpen:
1
Antall utganger, momentan, lukket:
1
Antall utganger, momentan, vekslende:
1
Antall utganger, forsinket, åpen:
2
Antall utganger, forsinket, lukket:
2
Antall utganger, forsinket, vekslende:
2
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
Ja
Med halvlederutgang:
nei
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
90 mm


