Omron - TIDSRELE MULTI 24VDC,5PIN - 669638
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Funksjonforsinkelse - Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei
Tidsperiode - 0,1...600 s
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4548583782952
Elnummer
4122718
Leverandørens varenummer
669638
Typebeskrivelse
H3RN-1-B 24VDC
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Funksjonforsinkelse:
Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
nei
Tidsperiode:
0,1...600 s
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
Ja
Funksjon frakoblingsviskende:
nei
Funksjon stjernedelta:
nei
Funksjon impulsformende:
nei
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
nei
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
nei
Fjernbetjening mulig:
nei
Bare for fjernbetjening:
nei
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
0
Antall utganger, forsinket, åpen:
1
Antall utganger, forsinket, lukket:
1
Antall utganger, forsinket, vekslende:
1
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
nei
Med halvlederutgang:
nei
Bredde:
12,8 mm
Høyde:
31,2 mm
Dybde:
47,2 mm


