Opranic - Infra ThorXR 2,0kW Svart Fjern - THOR20XR-B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Frittstående radiator
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 5
Maks varmeeffekt - 2000 W
Beskyttelsesklasse IP - IP34
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thor
EAN/GTIN
7350009970440
Elnummer
5401874
Leverandørens varenummer
THOR20XR-B
Typebeskrivelse
5401874
Modell / utførelse:
Frittstående radiator
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
5
Maks varmeeffekt:
2000 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP34
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
1200 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
1040 mm
Bredde:
160 mm
Dybde:
220 mm


