Opranic - Terrassevarmer LAVA 14T 1400W IP x5 BxH 75,5x11,3CM - LAVA14T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8690377006464
Elnummer
5491162
Leverandørens varenummer
LAVA14T
Typebeskrivelse
5491162
Opranic Pro - Lava infrarød terassevarmer, 1400W med termostat kontroll, Opranic IR-teknologi som ger meget god absorpsjon av folk flest og objekter, aluminium chassis. For vegg eller takmontering, må bare brukes i horisontal stilling. Monteres min. 1,8 m. over gulvet og min. 0,4 m fra hjørner. Kan bruke varmeren i baderom og utendørs, IPX5, 8000 timer drift.
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF
Et Opranic-produkt
Oppdag Opranic-serien