Utgått

Opranic - Terrassevarmer LAVA 23T 2300W IPx5 BxH 88x11,3CM - LAVA23T

Opranic
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8690377007492

Elnummer

5491164

Leverandørens varenummer

LAVA23T

Typebeskrivelse

5491164

Opranic Pro - Lava infrarød terassevarmer, 2300W med termostat kontroll, Opranic IR-teknologi som ger meget god absorpsjon av folk flest og objekter, aluminium chassis. For vegg eller takmontering, må bare brukes i horisontal stilling. Monteres min. 1,8 m. over gulvet og min. 0,4 m fra hjørner. Kan bruke varmeren i baderom og utendørs, IPX5, 8000 timer drift.