Opranic - Terrassevarmer Nova 23T 2300W IP34 BxH 88x11CM - NOVA23T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nova
EAN/GTIN
7350009970129
Elnummer
5491160
Leverandørens varenummer
NOVA23T
Typebeskrivelse
5491160
Nova terassevarmer 2300W med termostat kontroll, IP34. For vegg eller takmontering, må bare brukes i horisontal stilling.
Meget god absorpsjon av folk flest og objekter. Monteres min. 1,8 m. over gulvet og min. 0,4 m fra hjørner. Kan bruke varmeren i baderom og utendørs.
Meget god absorpsjon av folk flest og objekter. Monteres min. 1,8 m. over gulvet og min. 0,4 m fra hjørner. Kan bruke varmeren i baderom og utendørs.