Utgått

Optime AS - Armatur Ring 140 - 80mm - 32 097 19

KopierKopier
Optime AS - Armatur Ring 140 - 80mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for LED lamper - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 0...50 W

  • Bruksområde - For plasstøpt betong

  • Maks armaturdiameter - 80 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009257775

Elnummer

3209719

Leverandørens varenummer

32 097 19

Typebeskrivelse

3209719

Egnet for LED lamper:

Ja

Egnet for lampeeffekt:

0...50 W

Bruksområde:

For plasstøpt betong

Maks armaturdiameter:

80 mm

Materiale:

Plast

For høyspenningslamper:

Ja

For lavspenningslamper:

Ja

Med plass for styreapparater:

Ja

Innbyggingslengde:

150 mm

Innbyggingsbredde:

150 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

40 mm

Min. taktykkelse:

0 mm

Ring tilpasset Pro Box 140 med hulldiameter 80mm