Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Optime AS - Skylight 360 8W LED matt hvit - 3202619

KopierKopier
Optime AS - Skylight 360 8W LED matt hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009252411

Elnummer

3202619

Leverandørens varenummer

3202619

Typebeskrivelse

3202619

Skylight 360 har en tilbaketrukken lyskilde som gir ett eksklusivt og varmt lys. Fast med reflektor.
Dimbar lavt byggende integrert 8W LED med driver. Den tilsvarer 50w halogen. Borehull for armaturen er 84mm og ytre diameter er 100mm. Driveren har Optimes velkjente hurtigklemmer som forenkler installasjonen. Downlighten har 360 grader vipp. Tilgjengelig i fargen matt hvit. Dimmes fra 0-100% med Uniled+ og Elko 316GLED.