Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Optime AS - Skylight 8W LED , D2W, Matt hvit D2W,550lm,RA>95,IP44, dimba - 3202626

KopierKopier
Optime AS - Skylight 8W LED , D2W, Matt hvit D2W,550lm,RA>95,IP44, dimba

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fargetemperatur - 2000...3000 K

  • Høyde/dybde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009252572

Elnummer

3202626

Leverandørens varenummer

3202626

Typebeskrivelse

3202626

Fargetemperatur:

2000...3000 K

Høyde/dybde:

50 mm

Skylight 8w D2W en av våre nyheter i Skylight serien!
Her blir lyset varmere desto lengre ned det dimmes og kaldere når du dimmer opp. Dette skaper en varm og god atmosfære.

8w LED med integrert driver. Driveren har Optimes velkjente hurtigklemmer som forenkler installasjonen. Borehull for armaturen er 84mm og ytre diameter 100mm. Den er tilgjengelig i fargen matt hvit.
Dimmes fra 0-100% med Uniled+ og Elko316GLED.