Utgått

Optime AS - Skylight Soft 8 W LED , D2W, Matt hvit D2W,550lm,RA>95,IP44, - 3202627

KopierKopier
Optime AS - Skylight Soft 8 W LED , D2W, Matt hvit D2W,550lm,RA>95,IP44,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Fargetemperatur - 2000...3000 K

  • Egnet til påbygging - nei

  • Veggmontering - nei

  • Egnet for pendeloppheng - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009252589

Elnummer

3202627

Leverandørens varenummer

3202627

Typebeskrivelse

3202627

Egnet for inbygging:

Ja

Fargetemperatur:

2000...3000 K

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Maks systemeffekt:

8 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Skylight Soft D2W en av våre nyheter i Skylight serien!
Her blir lyset varmere desto lengre ned det dimmes og kaldere når du dimmer opp. Dette skaper en varm og god atmosfære.
Skylighten er at den har borehull på 76-84mm og ytre diameter på 100mm. Dette gjør at den også kan brukes ved rehabilitering i eldre hus. Skylight Soft har en inntrukken lyskilde 25mm,som gir ett varmt og eksklusivt lys. Ingen ubehagelig blending.

8w LED med integrert driver. Driveren har Optimes velkjente hurtigklemmer som forenkler installasjonen.
Den er tilgjengelig i fargen matt hvit.
Dimmes fra 0-100% med Uniled+ og Elko316GLED.