Utgått

Optime AS - SKYLIGHT XL 12W LED BØRSTET STÅL - 3209795

KopierKopier
Optime AS - SKYLIGHT XL 12W LED BØRSTET STÅL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009254606

Elnummer

3209795

Leverandørens varenummer

3209795

Typebeskrivelse

3209795

Skylight XL 12w LED, 2700K, IP44, 30 graders spredevinkel på lyskilden, 1000lumen. Fast med reflektor. Dimbar lavtbyggende integrert 12w LED med driver. Tilbaketrukket lyskilde som gir et eksklusivt og varmt lys. Tilpasset vår lavtbyggende kasse på 48mm ( Safe Box LED 48 El.nr 3209748) Borrehull for armaturen er 90mm og ytre diameter er 110mm. Driveren har Optimes velkjente hurtigklemmer som forenkler installasjonen. Downlighten egner seg godt til montering under diffusjonsperren på nybygg (TEK07-10). Pga sitt gode lys egner Skylight XL seg godt til montering rom med takhøyde over 2,4m. Tilgjengelig i fargene Matt hvit, Børstet stål og Grafitt.